両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)

両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ(インチ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!

用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(inch)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19904413RMFWB-10125/16×3/8151
5,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19904422RMFWB-14167/16×1/2197
6,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19904438RMFWB-18209/16×5/8230
7,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19904447RMFWB-222411/16×3/4267
8,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする