曜日別特売

6輪カート(積上げタイプ)

6輪カート(積上げタイプ) - 金沢車輌6輪カート(積上げタイプ) - 金沢車輌
(3件のレビュー)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。

仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996436SH-29CR
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19996436
2019-02-24
用途: 荷物の運搬で
運輸・通信業

小回り効くし使い勝手がとても良いです。軽いのも良い。

対象商品 : 19996436
2018-01-12
用途: 電気通信設備工事材料(製品)の社内倉庫保管時

多品目の材料が入荷するたびに、広くない倉庫内での整理移動に苦労していたが、効率的に空間が生かせるようになり労力も削減できた。
ロック車輪(2個)あるとよい。

対象商品 : 19996436
2016-02-08
用途: 製品の仮置きと移動

積載量も十分で安心して使える上にかなり積んでもセンターの固定輪のおかげで一人で楽に移動が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする