曜日別特売

USB電源ポート

USB電源ポート - エーモンUSB電源ポート - エーモンUSB電源ポート - エーモンUSB電源ポート - エーモンUSB電源ポート - エーモン
(13件のレビュー)

2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。

付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199976532881
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19997653
2022-07-01
用途: 車内でスマホの充電、その他USB機器の使用
有限会社アスコ通信特機

他の方も書かれていましたが、時々充電できなくなる。
原因が分からず入力にソケットを使用していたので電源直付けにしてみたが変わらず、一度入力の12Vを切ると直るがいつ起きるか分からないので使えない。
そうこうしているうちに返品期限切れてしまいました。
USBソケットは大丈夫でカバーが付いているのでそこの部分だけ使い、コンバーターは自作しました。
最初からそうすればよかったですがメーカー名で安心してしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 19997653
2022-01-27
用途: ハイエースの電源の増設。
有限会社高砂カッター

ほとんど電源供給していなかったが、3年数ヶ月で、燃えた。
原因は分からない。

1が参考にしています
対象商品 : 19997653
2021-12-28
用途: 車のUSBに

シガーソケットでは抜けてくる為確実に取れるものが欲しかった

対象商品 : 19997653
2019-10-07
用途: バイクツーリング
製造業

以前は、シガライターソケットを接続しUSBソケットを差し込んで使用のため手間でしたが直接USBコードが使えるため便利に!

対象商品 : 19997653
2019-07-26
用途: ポータブルカーナビ等の電源用

ポータブルカーナビは通常アクセサリーソケット等から電源を取りますが、ソケットの増設等面倒だし、容量が多いので、ナビとスマホの充電両方に使えて便利です。

対象商品 : 19997653
2018-10-24
用途: 電装品の電源供給用
製造業

電源とアース接続だけと非常にお手軽です。自分の用途では電源はイルミから取りました。
ポートのフタは未使用時に埃が入らないようにとの事だと思いますが、取り外しが出来るフタだと更に良かったと思います。

対象商品 : 19997653
2017-09-20
用途: スマホなどへの充電
有限会社高砂カッター

充電中はもちろん、充電していなくても、かなり熱を持ちます。
熱問題なのか、充電時間もかなりかかります。
しかし、このお値段なので星3つですね。

対象商品 : 19997653
2019-05-15
用途: 車両取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

数か月は使えました。その後使えたり使えなかったり・・つなぐコードが悪いのかと思いコードを数本買い換えてしまったり・・でも最終的に2口とも使えなくなりました。スマホの充電に使用したのみです。他のレビューを見ても寿命が短いようですね。同じくエーモンの1口タイプも使用していますがそちらは1年以上使ってますが問題はありません。2個買って2口タイプとして使用するのがいいかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする