ガス給湯器 GQ-1637WX-TB15A

ガス給湯器  GQ-1637WX-TB15A - ノーリツ
用途集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)15タイプ給湯専用番号(給水装置認証)OW1004ヒーター(W)(作動時)125消費電力(W)(50/60Hz)49/49、(待機時)2.7機能オートストップ、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、QU-1対応〈RC7507M-3に対応します〉、SKB対応〈SKB-300(P)使用には、別途、増設電源ユニットが必要です。〉、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形)グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2351996512A・13A
214,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23519974LPG
214,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2351996503932217GQ-1637WX-TB‐ ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQ ノーリツ 03932217ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQノーリツ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2351997403932208GQ-1637WX-TB‐ ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQ ノーリツ 03932208ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内後方排気延長形 GQノーリツ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする