ガスの種類12A・13A
給水・給湯接続R1/2(15A)
用途集合住宅向け
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)15
タイプ給湯専用
番号(給水装置認証)OW1004
ヒーター(W)(作動時)125
消費電力(W)(50/60Hz)49/49、(待機時)2.7
機能オートストップ、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、QU-1対応〈RC7507M-3に対応します〉、SKB対応〈SKB-300(P)使用には、別途、増設電源ユニットが必要です。〉、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形)
ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】33.4[28700]
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81