ガスふろ給湯器 GT-2450SAWX-TF-2BL

ガスふろ給湯器 GT-2450SAWX-TF-2BL - ノーリツ
用途集合住宅向けガスの種類12A・13A給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)28タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2003ヒーター(W)(作動時)139消費電力(W)(50/60Hz)190/220、(待機時)2.8機能マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、新ターボ給湯、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RC2-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です。)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応します。)、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数24号設置形態屋外壁掛形・PS標準設置形ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】59.9[51500]、【ふろ】14.0[12000]、【同時】61.6[53000]グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23522853
299,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする