画像準備中

ガスふろ給湯器 GT-2450SAWX-TF-2BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23522853 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥299,000
ガスの種類12A・13A 給水・給湯接続R3/4(20A) 用途集合住宅向け 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)28 タイプオート 形式設置フリー形 番号(給水装置認証)OW2003 ヒーター(W)(作動時)139 消費電力(W)(50/60Hz)190/220、(待機時)2.8 機能マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、新ターボ給湯、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RC2-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です。)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応します。)、ノーリツ製システムバス対応、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24号 設置形態屋外壁掛形・PS標準設置形 ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】59.9[51500]、【ふろ】14.0[12000]、【同時】61.6[53000] グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする