ノーリツ
ガスふろ給湯器バスイング GTS-85LBL15A
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
仕様
厚壁対応タイプ
性能
水量サーボ
質量(kg)
19
タイプ
標準
番号
(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)
(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)
60、(待機時)2.4
機能
追いだき
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
8号
設置形態
外壁貫通設置形
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
19.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23523002
‐
12A・13A
¥
240,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23523018
‐
LPG
¥
240,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください