石油業務用給湯器 MBX-3110W

石油業務用給湯器 MBX-3110W - ノーリツ

セミ貯湯式

材質ステンレス質量(kg)67消費電力(W)85使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21628942-60
308,900
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21628933-50
308,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21628933-80783905MBX-366Z-W- 業務用石油ボイラー MBX-366Z-W ノーリツ 80783905業務用石油ボイラー MBX-366Z-Wノーリツ1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする