最上 筋違 黒

最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造最上 筋違 黒 - 大塚刷毛製造

●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。

形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
材質(毛)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998353100104 0003約8約151324馬蹄毛
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
19998362100104 0005約13約161528馬蹄毛
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
19998378100104 0008約21約168837馬毛(天尾)
6,480
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
19998387100104 0010約40約2101045馬毛(天尾)
8,990
8,988
9,887(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする