大塚刷毛製造
極上 筋違 黒
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状
筋違
種類
刷毛
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
材質(毛)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998396
100110 0005
約12
約163
5
28
馬蹄毛
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
19998405
100110 0010
約39
約210
10
45
馬毛(天尾)
¥
7,910
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
19998414
100112 0005
約18
約189
5
28
-
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください