大塚刷毛製造
特撰 寸筒 黒
●厳選された馬の尾毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本。●含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に最適。
用途
●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛
形状
寸筒
質量(g)
約142
種類
刷毛
全高(mm)
約270
サイズ(号)
16
毛丈(mm)
66
材質(毛)
馬毛
毛色
黒色
玉厚(mm)
33
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998423
100118 0016
¥
9,360
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください