大塚刷毛製造
特上 筋違 黒
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
用途
●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
材質(毛)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998475
100304 0003
約8
約157
3
24
山羊毛(ヤンオ)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
19998484
100304 0005
約12
約164
5
28
山羊毛(ヤンオ)
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
19998493
100304 0010
約39
約208
10
45
馬毛(天尾)
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください