大塚刷毛製造
上塗用 筋違 赤
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー
耐水性に富み、尾毛よりも柔らかい馬のタテガミ”振毛”を原料に作られています。
用途
塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
37
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
玉厚(mm)
16
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998527
100315 0008
筋違
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください