大塚刷毛製造
特製 筋違 赤
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998554
100329 0003
3
24
8
9
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
19998563
100329 0005
5
28
11
15
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
19998572
100329 0008
8
37
16
22
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
19998588
100329 0010
10
45
22
30
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください