曜日別特売

別製 筋違 赤

別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造別製 筋違 赤 - 大塚刷毛製造

伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998676100338 000332489
440
399
439(税込)
翌々日出荷
19998685100338 00088371622
900
808
889(税込)
3日以内出荷
19998694100338 002020502352
2,250
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
19998703100338 002525502366
2,630
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
19998712100338 003030502480
3,210
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする