大塚刷毛製造
中国製 筋違 黒
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
用途
プライマー、部分塗装用などに。
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
毛色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998737
100358 0009
約161.0
約9.0
32
9
9
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
19998746
100358 0015
約161.0
約14.0
31
11
15
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
19998755
100358 0024
約167.0
約22.0
35
16
24
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
19998764
100358 0030
約208.0
約36.0
45
23
30
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください