ドア刷毛 A 平 黒

ドア刷毛 A 平 黒 - 大塚刷毛製造

腰の良さと耐久性に優れ、使い込むほどによくなる刷毛です。

用途合成樹脂塗料用に。形状種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)67材質(毛)馬毛(振毛)主な用途合成樹脂用毛色黒色玉厚(mm)24板幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19998773100451 0030
7,340
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする