大塚刷毛製造
天狗 建築用 平 白
馬と山羊の毛を使用した、腰感のある刷毛です。玉厚がより厚く、膜厚が必要な場合に最適です。
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
68
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
建築用
毛色
白色
玉厚(mm)
25
板幅(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998807
100816 0030
¥
6,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください