大塚刷毛製造
塗来 錆止め用 薄口
(1件のレビュー)
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
錆止め用
毛色
胡麻色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998843
100831 0015
50
20
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
19998852
100831 0020
50
21
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
19998868
100831 0025
51
21
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください