大塚刷毛製造
新世紀 筋違 白
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
用途
溶剤系の合成樹脂塗料用刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998877
100858 0010
10
40
18
28
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
3日以内出荷
19998886
100858 0015
15
42
20
40
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
19998895
100858 0020
20
45
20
48
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
19998904
100858 0025
25
45
21
57
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください