大塚刷毛製造
新世紀 筋違 黒
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。
塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさといった特長を併せ持っています。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
合成樹脂用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998913
100859 0010
10
40
18
28
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
3日以内出荷
19998922
100859 0015
15
42
20
40
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
19998938
100859 0020
20
45
20
48
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
19998947
100859 0025
25
45
21
57
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください