大塚刷毛製造
銀閣 筋違 白
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、●塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●腰が強く、返しがきく、最高級品。
用途
合成樹脂塗料用に。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛/馬毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19998983
100861 0020
20
43
19
48
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19998992
100861 0025
25
43
20
60
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
19998974
100861 0015
15
42
17
40
¥
3,720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください