大塚刷毛製造
桂 筋違 白
ネタの含みが良く、中塗り・上塗り用に最適な合成樹脂塗料用。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白ヤンオ)
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999008
100862 0010
約192.0
約41.0
10
45
23
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19999017
100862 0020
約197.0
約59.5
20
45
24
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19999026
100862 0025
約202.0
約82.5
25
50
26
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
19999035
100862 0030
約198.0
約94.0
30
50
27
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください