大塚刷毛製造
白王 筋違 白
毛丈が長く、厚塗り可能で、鉄骨にも使用可能です。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999044
100866 0010
10
44
28
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
19999053
100866 0015
15
48
37
¥
3,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
19999062
100866 0020
20
49
48
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19999078
100866 0025
25
49
60
¥
4,630
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
19999087
100866 0030
30
49
70
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください