大塚刷毛製造
白鶴 筋違 白
溶剤型塗料に幅広く対応しており、作業性に優れ、上塗り用として最適です。
用途
溶剤系の合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999114
100875 0010
10
40
15
28
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
19999123
100875 0015
15
41
15
37
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
19999132
100875 0020
20
44
16
48
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
19999148
100875 0025
25
45
17
60
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください