大塚刷毛製造
水仙 筋違 白
合成樹脂塗料の普及に対応開発された、バランスのとれた刷毛です。
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白ヤンオ)
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999245
100882 0015
約184.0
約30.0
15
36
15
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
19999254
100882 0020
約188.0
約37.0
20
38
16
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
19999263
100882 0030
約192.0
約54.0
30
40
17
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください