大塚刷毛製造
日光 建築用 筋違 黒
腰が強く耐久性に優れます。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
建築用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999272
100884 0010
10
43
22
30
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
19999288
100884 0015
15
43
20
37
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
19999297
100884 0020
20
46
20
55
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください