大塚刷毛製造
天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻
厚口・毛長タイプで、塗料含みと作業性に優れます。刷毛目が出にくく、長持ちします。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
胡麻色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999333
100891 0010
1本
10
45
20
28
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
3日以内出荷
21468624
100891 0030
1個
30
55
25
70
¥
3,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
19999342
100891 0015
1本
15
52
23
37
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19999358
100891 0020
1本
20
55
24
48
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
19999367
100891 0025
1本
25
55
25
60
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください