大塚刷毛製造
白熊 厚口改良型 筋違 白
塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
厚口タイプのラック・ニス用。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999376
100892 0010
約188.0
約37.0
10
40
20
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
19999385
100892 0015
約193.0
約46.0
15
43
21
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
19999394
100892 0020
約197.0
約55.0
20
46
21
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
19999403
100892 0025
約196.0
約65.0
25
46
21
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
19999412
100892 0030
約194.0
約77.5
30
46
21
¥
3,710
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください