大塚刷毛製造
横綱 筋違 白
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(脇腹)
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999428
100901 0010
約187.0
約30.0
10
40
18
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19999437
100901 0015
約190.0
約41.5
15
42
19
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
19999446
100901 0020
約198.0
約49.0
20
46
20
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
19999455
100901 0025
約201.0
約36.5
25
46
20
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください