大塚刷毛製造
建築用 No.4 筋違 白
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
建築用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999498
100910 0010
10
42
20
28
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
19999507
100910 0015
15
46
19
37
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
19999516
100910 0020
20
47
21
48
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
19999525
100910 0025
25
47
21
60
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください