大塚刷毛製造
合成樹脂用「優」 筋違 白
自然の毛先を最大限に活かす先揃え技術を駆使し、どの方向にも塗料を吐出し、塗装面に対して側面・頭部・アゴなど全ての面がフィットします。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999595
100944 0015
15
44
18
40
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
19999604
100944 0020
20
47
19
50
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください