大塚刷毛製造
白熊 厚口 長柄 白
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途
合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
27
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
10
板幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999613
101502 0005
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください