大塚刷毛製造
別誂 厚口 筋違 白
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、適度な腰と塗料含みという特長を維持しながらやや単価を控えめにしたラック・ニス刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999683
101510 0010
10
42
17.5
30
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
19999692
101510 0015
15
42
18
37
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
19999708
101510 0020
20
46
19
55
¥
1,950
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
19999717
101510 0025
25
46
19.5
68
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19999726
101510 0030
30
46
19.5
82
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください