銀星ニス 筋違 白

銀星ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造銀星ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造

毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(白細)毛色玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19999753101703 0015約187.0約26.51538
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19999762101703 0020約182.0約28.02048
1,420
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
19999778101703 0025約178.0約35.02560
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする