大塚刷毛製造
白鳥 ニス 筋違 白
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白
玉厚(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999787
101706 0010
約188.0
約21.0
10
28
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
19999796
101706 0015
約185.0
約23.0
15
38
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
19999805
101706 0020
約182.0
約29.5
20
48
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
19999814
101706 0025
約177.0
約34.5
25
60
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
19999823
101706 0030
約175.0
約44.5
30
70
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください