大塚刷毛製造
十両 ニス 筋違 白
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(白細)
毛色
白
玉厚(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
主な用途
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19999832
101708 0035
約168.0
約43.0
35
ニス用
80
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
19999848
101708 0040
約170.0
約47.5
40
-
90
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください