曜日別特売

No.100 ニス 筋違 白

No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造No.100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造

●毛先が細く、しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛。

用途●合成樹脂塗料用。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全高(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19999902101728 001515約10約1682511
710
699
769(税込)
3日以内出荷
19999918101728 003030約20約1843113
770
759
835(税込)
3日以内出荷
19999927101728 004040約22約1873113
990
989
1,088(税込)
3日以内出荷
19999936101728 005050約27約1823413
1,110
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
19999945101728 006060約29約1743413
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
19999954101728 007070約33約1743413
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
19999963101728 008585約48約1703415
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
19999972101728 0100100約56約1733415
2,510
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
19999988101728 0120120約68約1693416
3,810
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする