曜日別特売

A100 ニス 筋違 白

A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造A100 ニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造

毛先が細く・しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛です。

形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全高(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000042101732 003030約18約15630
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
20000058101732 004040約20約15540
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
20000067101732 005050約22約14950
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
20000076101732 006060約25約13960
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20000085101732 007070約25約14070
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
20000094101732 008585約44約13585
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
20000103101732 0100100約45約140100
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする