大塚刷毛製造
新 かもめ 筋違 白
ラック・ニス用に適した薄口タイプ
柔らかいコシ感を持つため、低粘度の溶剤クリア塗布に適する。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000268
101784 0030
33
30
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
20000277
101784 0040
35
40
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
20000286
101784 0050
35
50
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
20000295
101784 0060
38
60
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
20000304
101784 0070
38
70
¥
990
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください