曜日別特売

プラグレ T100

プラグレ T100 - 大塚刷毛製造プラグレ T100 - 大塚刷毛製造プラグレ T100 - 大塚刷毛製造プラグレ T100 - 大塚刷毛製造プラグレ T100 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。

玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
寸法(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000487102001 0030383030
オープン
499
549(税込)
当日出荷
20000496102001 0040434040
オープン
649
714(税込)
当日出荷
20000505102001 0050435050
オープン
779
857(税込)
当日出荷
20000514102001 0060436060
オープン
819
901(税込)
当日出荷
20000523102001 0070437070
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20000496
2020-02-05
用途: 外壁塗装時
和 塗工房建設業・工事業

1回使ったら、毛先が柔らかくてとても、使いやすかったので、またかいました。

1が参考にしています
対象商品 : 20000505
2019-01-12
用途: 塗装作業
大神建装建設業・工事業

日頃から使用している商品で、内装塗装や外装塗装にも適している商品です。コストも良好で、滑らかで腰があり大変使用感が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする