大塚刷毛製造
天狗水性 筋違 白
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
用途
水性塗料刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000532
102501 0010
10
44
23
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
20000548
102501 0015
15
50
27
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
20000557
102501 0020
20
50
27
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
20000566
102501 0025
25
50
27
¥
4,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください