大塚刷毛製造
水性用 筋違 白
ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。
用途
水性塗料刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
22
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000575
102510 0010
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください