のぞみ 筋違 赤

のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤 - 大塚刷毛製造
形状筋違種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(毛)PBT主な用途水性用毛色赤色玉厚(mm)24板幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000706102701 0030
6,910
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする