大塚刷毛製造
あけぼの トジ型 平 白
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●高級化繊を使用した、作業性と洗浄性に優れた、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用の平型刷毛です。
用途
水性塗料刷毛・溶剤系塗料・反応硬化などに。
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
25
板幅(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000742
102711 0030
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください