大塚刷毛製造
あけぼの 金具 筋違 白
トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
形状
筋違
型式
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
化繊(PBT)
毛色
白
玉厚(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(号)
毛丈(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000758
102712 0010
約194.0
約38.5
10
43
28
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
20000767
102712 0015
約200.0
約51.5
15
48
40
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
20000776
102712 0020
約199.0
約64.5
20
48
48
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
20000785
102712 0025
約197.0
約71.0
25
48
60
¥
4,410
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
20000794
102712 0030
約197.0
約85.5
30
48
70
¥
4,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください