曜日別特売

ハイシルク 筋違 白

ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造ハイシルク 筋違 白 - 大塚刷毛製造

腰がしっかりしてスムーズな感触が得られます。
速乾タイプや水性塗料に適した高品質で高性能の化繊刷毛です。

用途水性塗料・ハイシルク塗料等。形状筋違種類刷毛内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20000812102720 001010
2,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
20000828102720 001515
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
20000837102720 002020
3,820
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
20000846102720 002525
4,380
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
20000855102720 003030白色
4,990
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20000855102720 003009434923102710 0230102720 0030 水性塗料用刷毛 「ほたる」 大塚刷毛製造 09434923水性塗料用刷毛 「ほたる」大塚刷毛製造1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする