大塚刷毛製造
塗来 鉄骨用 筋違 白
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
50
材質(毛)
PET
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
玉厚(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000907
102726 0020
20
¥3,300
取扱い終了
20000916
102726 0025
25
¥3,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください