大塚刷毛製造
塗来 ニス用銅巻 筋違 赤毛
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約200.0
質量(g)
約38.5
種類
刷毛
毛丈(mm)
37
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
ニス用
毛色
赤
玉厚(mm)
10
サイズ(mm)
50
刷毛幅(mm)
50
板幅(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20000934
102728 0050
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください